※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ベスト(イエロー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140067 品番EA983R-172
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
仕様マジックテープ止 材質反射材:塩化ビニール イエロー テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)100/120cm 着丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする