※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
直径7.5x75mmスティックライト(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140155
品番
EA983RM-110
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
曲げるだけで光ります。
色
グリーン
材質
本体・ホルダー:PE 中身:ガラス、蛍光液、酸化液
付属品
ロープ固定用ホルダー
仕様
完全防水で雨天でも使用可能
寸法(mm)
直径7.5×75
発光時間(時間)
6時間