※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
250-1800mmセーフティループ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140198
品番
EA983SM-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
軽い伸縮なので書きやすいです。
色
ブラック
用途
ペン、マーカー等の落下防止に
材質
ウレタン
コード長さ(mm)
250/1800mm
コード径(Φmm)
直径0.8