※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
1.0tonハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140383
品番
EA985EG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116,600
販売価格(税別)
¥
106,000
バスケットに入れる
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
積載荷重(kg)
1000
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
質量(kg)
55
フォーク寸法(mm)
A:1000、 B:520、 C:120