※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5tonハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140408 品番EA985EG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149,600
販売価格(税別)
136,000

日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。

積載荷重(kg)1500 フォーク最低高さ(mm)80 フォーク最高高さ(mm)200 質量(kg)75 フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする