※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
2.0tonハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140435
品番
EA985EG-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
積載荷重(kg)
2000
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
質量(kg)
83
フォーク寸法(mm)
A:1220、 B:685、 C:150