※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
1.0t/700mmハイアップハンドリフト(手動式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140496
品番
EA985ER-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥409,200
販売価格(税別)
¥
372,000
バスケットに入れる
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
積載荷重(kg)
1000
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
700
質量(kg)
130
フォーク寸法(mm)
A:1070、 B:520、 C:150