※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140593 品番EA985R-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,590
販売価格(税別)
86,900

金属製を上回る強度と使いやすさ
サイドゲート付、両面が半開・全開します。

仕様折りたたみ式、キャスター付 材質特殊超過強化PP 質量(kg)54.5 車輪径(Φmm)150(ゴム車) 最大積載量(kg)500 車輪自在×2、固定×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする