※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 搬送用コロ
リフター(EA986DP-1,-2用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140636
品番
EA986DP-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様
EA986DP-1,-2用
材質
スチール・ABS・PVC
寸法(mm)
67×44×320(H)
質量(g)
258
積載均等耐荷重(kg)
150