※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの クリーパー(寝板)
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140654
品番
EA986EC-70
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
サービスクリーパー
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
耐荷重(kg)
150
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
1000×470×130(H)
質量(kg)
4.2