※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mmキャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140663
品番
EA986LC-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,834
販売価格(税別)
¥
8,940
バスケットに入れる
仕様
固定
材質
本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
質量(kg)
0.6
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
250
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70℃