※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150mmキャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140724 品番EA986LE-150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 仕様自在後ストッパー 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)1.9 全高(mm)190 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする