※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44140776 品番EA986PF-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

静音性に優れています。

車輪径(Φmm)65 耐荷重(kg)40 取付座(mm)55×42 取付ピッチ(mm)55×42 材質(車輪)ゴム 仕様自在ストッパー有 材質金具:スチール、 車輪:ゴム 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパー回転ストッパー A×B(mm)70×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする