※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140785
品番
EA986PF-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
静音性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
55×42
取付ピッチ(mm)
55×42
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在ストッパー有
材質
金具:スチール、 車輪:ゴム
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
全高(mm)
90
耐荷重(kg)
50
ストッパー
回転ストッパー
A×B(mm)
70×58