※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
65mmキャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44140819
品番
EA986PF-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
55
取付座(mm)
55×42
取付ピッチ(mm)
55×42
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
全高(mm)
80
ストッパー
なし
A×B(mm)
70×47