※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
0.75ton/M12x18mm回転アイボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141029
品番
EA987GL-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
仕様
専用キー付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)
K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10
質量(kg)
0.2
ねじ径
M12
使用荷重(t)
0.75
ねじ径(mm)
M12×18
塗装
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装