※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
250ml計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44141494
品番
EA991P-0.2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)
0.25
材質
ポリプロピレン
仕様
目盛付
寸法(mm)
75×111×120(H)
目盛間隔
25mlを下限とし、5ml