※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142499
品番
EA992CE-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
67
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×102
線径(Φmm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×102×67