※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ふた無しゴミ箱
280x150x300mm/10Lダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142657
品番
EA995A-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、 蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
容量(L)
10
寸法(mm)
280×150×300(H)
質量(kg)
1.8
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体