※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
直径470x635mm/80Lごみかご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44142894
品番
EA995AA-96
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,500円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,824
販売価格(税別)
¥
9,840
バスケットに入れる
材質
本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング
容量(L)
80
寸法(mm)
直径470×直径380×635
質量(kg)
4.3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体