※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
445x364x710mmごみかご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143086
品番
EA995AA-361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,600
販売価格(税別)
¥
36,000
バスケットに入れる
120Lのポリ袋が使用できます。
材質
網:ステンレス、脚:EVA樹脂
容量(L)
103
寸法(mm)
上部幅:445、下部幅:364、 高さ:710
質量(kg)
3.6
脚高(mm)
30
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体