※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
1.0x10m/5.0mmゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143689
品番
EA997RB-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,200
販売価格(税別)
¥
92,000
バスケットに入れる
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質
天然ゴム
長さ(m)
10
幅(m)
1
厚さ(mm)
5
質量(kg)
約75
色
ブラック
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長