※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振マット
1000mmx5mゴムクッションマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44143743
品番
EA997RY-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,930
販売価格(税別)
¥
36,300
バスケットに入れる
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
材質
NBR(発泡ゴム)
用途
作業台や製品の保護に。
厚さ(mm)
5
長さ(m)
5
幅(m)
1