2/25より値下げ!現場を応援
東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
スパッシュフリーグラス(シルバーグレー)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
44144933
品番
P-52103HS-SS-JAN
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
値下げ
¥
999
バスケットに入れる
材質
ソーダガラス
容量(mL)
210
仕様
口部物理強化
色
グレー
口径×高さH(mm)
81×82