フィーノ アミューズカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 44146315 品番 B-21130CS
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
直径(Φmm)70 高さ(mm)40 材質ソーダガラス 電子レンジ× 食器洗浄機 仕様全面イオン強化 容量(mL)115 口径×高さH(mm)70×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする