大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44146523
品番
M18×70
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目