大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 切断(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44147074
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
5.5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約6.4
寸法K(mm)
2