大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44147293
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
SUS316L
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9