JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000個)
極数
10
コネクタ形状
ソケットレセプタクル
注文コード
44147496
品番
IL-WX-10SB-VF-B-E1000E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
極数・コネクタ形状
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
平行/ 垂直
極数
10
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
ソケットレセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上錫または錫合金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
0.8
基板接続方法
はんだ付け (SMT)