大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44147582
品番
5/8×120
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W5/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
120
山数
11
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
26
寸法K(mm)
11