大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44147634
品番
7/16×70
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W7/16
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
70
山数
14
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
9