大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44147747
品番
7/8×95
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W7/8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
95
山数
9
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
-
寸法K(mm)
-