JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
極数
15
注文コード
44148783
品番
PS-15SD-S4T1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
極数・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
基板対基板接続用PSシリーズソケットレセプタクル
極数
15
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)