JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
注文コード
44150698
品番
FI-S2S
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
基板対ケーブル接続用
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側プラグハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
40
コンタクトピッチ(mm)
1.25
結線方法
圧着