JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(15個)
極数
20
注文コード
44152563
品番
PS-20PE-S4LT1-PN1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
極数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
極数
20
使用温度範囲(℃)
-55~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ オープンタイプ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)