PS-60PE-D4T1-B1AE 基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業) 44152728

基板対ケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(20個)極数60注文コード44152728品番PS-60PE-D4T1-B1AE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ

極数60使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ ボックスタイプ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする