JAE(日本航空電子工業)
基板対ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(50個)
極数
6
注文コード
44152764
品番
PS-6SD-S4C2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
極数・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-55~+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54