JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44153963
品番
D02-M15SAG-10L9E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高密度小型 EMI対策型
極数
15
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
基板取付用レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
接触抵抗(mΩ)
20
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)