マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
モーションネット センターボード(PCI-Express)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44156265
品番
PPCIe-8603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様
(モーションネット通信ライン)2Line
寸法(幅W×高さH)(mm)
125.8×53.5
接続
ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)
インターフェース
(バス)PCI-Express x1
RoHS指令(10物質対応)
対応