マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44156274
品番
MNET-PUSB3604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様
(モーションネット通信ライン)1Line
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×95×30
接続
ローカル:64台(max)
インターフェース
(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)
RoHS指令(10物質対応)
対応