マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44156369
品番
MNET-M204-DUM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×148×18.6
電源電圧(V)
DC24±10%
速度
(指令パルス)0.1〜3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
4軸