マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
モーションネット 2相ステッピングモータードライバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×62×28
注文コード
44156378
品番
MNET-BCD4020FUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×62×28
電源電圧(V)
DC24±10%
駆動方式
ユニポーラ定電流駆動
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0.5〜2.0A/相