JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(6000個)
定格電流(A)
(AWG#22)3
コネクタ形状
ピンコンタクト
注文コード
44156508
品番
HB01P06K4P1
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・コネクタ形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
産業機器向け防水型中継コネクタ
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電流(A)
(AWG#22)3
コネクタ形状
ピンコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000
接触抵抗(mΩ)
10