JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
角型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
コネクタ形状
ソケットコネクタ
注文コード
44156544
品番
HB01S006SZ1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
定格電流・コネクタ形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
産業機器向け防水型中継コネクタ
極数
6
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
コネクタ形状
ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
5000
接触抵抗(mΩ)
10