パール金属
デザートフォーク(サテン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
44156755
品番
B5640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
サラダやパスタを食べるのにぴったりなフォーク。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
180
色
シルバー
質量(g)
35
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
2.5×2×18
食器の種類
洋食器