リン酸鉄モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44156834 品番MAS-FB001
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単

質量(g)約1500 電圧(V)DC12.8 ±10% 保護等級IP65相当 電池リン酸鉄リチウム 取付け方法強力マグネット 充電時間(時間)4〜5 電池残量表示LED 4段階表示 バッテリー容量(mAh)6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46 過電圧保護(V)DC14.4
注意
※充電器は別途必要です。(MAS-FB002)
※充電の際は本体の電源をつけた状態で充電して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする