JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
極数
15
結線方法
圧着
注文コード
44159834
品番
JN1HW15PL1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
産業機器向けインターフェース用丸型コネクタ
極数
15
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ケーブル中継用レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000
結線方法
圧着