大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全145種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44161311
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
表面処理
生地
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8