JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(17個)
極数
10
注文コード
44161663
品番
IL-AG5-10P-S3L2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
極数・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
極数
10
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)