JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
極数
16
注文コード
44161715
品番
IL-AG5-16P-D3C1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
極数・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
極数
16
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
10
結線方法
圧着